Clé polygonale double SW.9 / 16 x 5/8 L.148 mm

Réf.: 41603436
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41603436
EAN / GTIN 4018754023042
Réf. fabricant 41603436
Article hors catalogue L60010 143

Description

Description:

  • courte
  • aplati
  • Fed. Spéc. GGG-W-636 E.
  • S.B.A.C. Spécifications techniques La fonction T.S. 48 à 1/2″
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 148 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 90 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 9/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 5/8 ″

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop