• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE COUPE SEMI RASE MT

Réf.: 416.12MT
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 416.12MT
EAN / GTIN 3148511755235
Réf. fabricant 416.12MT
Article hors catalogue L60130 6646

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pour les travaux en série, largement dimensionnés
  • Coupe semi-affleurante
  • Fil Cu-Ni diamètre 0,3 - 0,6 mm
  • Fil Fe 30 HRc diamètre jusqu'à 0,7 mm

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 -1,6
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7