• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit d'équipement clip-step R13 pour échelle simple à marches 16 marches

Réf.: 41581
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 41581
EAN / GTIN 4031405415812
Réf. fabricant 041581
Article hors catalogue L90110 865

Description

Description:

  • Le repose-pieds CLIP-STEP R 13 est un caoutchouc antidérapant certifié pour nos escabeaux. La semelle CLIP-STEP R 13 avec profil en plastique avec litière en corindon répond aux exigences du groupe d'évaluation R 13 et a été classée dans le groupe d'évaluation pour la zone de déplacement avec V6
  • En particulier dans les environnements de travail humides ou enduits d'huile, le repose-pied CLIP-STEP R 13 offre une sécurité de travail accrue
  • Le patin de marche CLIP-STEP R13 est clipsé sur la marche sur toute la surface et s'adapte parfaitement et peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
  • Le support de marche CLIP-STEP R13 est appliqué aux marches qui peuvent être marchées des deux côtés jusqu'à la marche maximale sur laquelle il est possible de marcher selon DIN en 131 et fonctionne ainsi comme un contrôle optique pour l'utilisation correcte de l'échelle
  • Disponible comme accessoires individuellement pour 15,00 Euro sans TVA/pièce (prix de vente conseillé) pour votre escabeau

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 13
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 368 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 16
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm