Skymaster Plus X - Éch. polyval., 3x12

Réf.: 41580
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 3×12
Matière Aluminium
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41580
EAN / GTIN 4003866415809
Réf. fabricant 41580
Article hors catalogue L90010 1435
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Particulièrement léger grâce à la combinaison d’une échelle à marches et d’une échelle à échelons (conception hybride).
Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Avec roulette intégrée à la traverse pour un transport ergonomique.
Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans 9.15 m
Largeur extérieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable 6.1 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans 8.61 m
Longueur d'échelle, repliée 3.58 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 12
Nombre d'échelons 3 × 12
Poids 32.1 kg
Poutrelle transversale large 1.2 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »
Conforme à la norme TRBS 2121-2.