• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale à cliquet à entraînement par cannelures Taille de la cannelure 20 x 22 L.205 mm

Réf.: 41572022
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41572022
EAN / GTIN 4018754209392
Réf. fabricant 41572022
Article hors catalogue L60010 4802

Description

Description:

  • droit
  • Avec profil d'entraînement cannelé
  • 22 dents
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Longueur mm (L): 205 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Poids: 250 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 5/8 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 11/16 ″