• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 EWRi-S (17) Dig. Bügelmess- schraube 25-50mm , kpl.

Réf.: 4157142DKS
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157142DKS
EAN / GTIN 4059192058890
Réf. fabricant 4157142DKS

Description

Exécution:

  • Avec surfaces de mesure tranchantes
  • Indicateur numérique contrasté
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • QUICK DRIVE Réglage rapide
  • Tige non tournante
  • Cliquet étiré
  • Etrier en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWRi-S; Étendue de mesure 25 - 50 mm; Pour la mesure de rainures étroites, de gorges, etc.; Interface de données: Système radio intégré; Classe de protection IP: IP 65; DIN 863-3; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Pile, Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Étui

Caractéristique(s):

  • Application: Pour mesurer des rainures étroites, des gorges, etc.
  • Plage de mesure: 25 - 50 mm
  • Plage de mesure: 1 - 2″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 82 mm
  • Dimension a en mm: 44 mm
  • Dimension b en mm: 13.5 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Pas de la broche_mm: 5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 4 µm

Norme:

DIN 863-3