Exécution:
- Avec surfaces de mesure réduites Ø 3 mm
- Indicateur numérique contrasté
- Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
- Tige de mesure et enclume armées au carbure
- Mouvement rapide
- Cliquet pré-étiré
- Etrier en acier peint, isolé thermiquement
Description:
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWRi-B; Étendue de mesure 0 - 25 mm; Pour la mesure de rainures, d'arbres cannelés, de gorges, etc.; Interface de données: Système radio intégré; Classe de protection IP: IP 65; DIN 863-3; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Pile, Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Étui
Caractéristique(s):
- Application: Pour mesurer des rainures, des cannelures, des gorges, etc.
- Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
- Plage de mesure: 0 - 25 mm
- Plage de mesure: 0 - 1″
- Force de mesure (texte): 5 - 10
- Dimension c en mm: 57 mm
- Dimension a en mm: 32 mm
- Dimension b en mm: 11.5 mm
- Hauteur des chiffres: 10 mm
- Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
- Limite d'erreur_µm: 4 µm
- Pas de la broche_mm: 0.5 mm
Norme:
DIN 863-3