• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 EWRi-R (17) Dig. Bügelmess- schraube 25-50mm , kpl. m. K.

Réf.: 4157131KAL
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157131KAL
EAN / GTIN 4059192059019
Réf. fabricant 4157131KAL

Description

Exécution:

  • Surfaces de mesure : enclume bombée, broche plane
  • Indicateur numérique contrasté
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure de tungstène
  • Mouvement rapide
  • Cliquet étiré
  • Etrier en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWRi-R Plage de mesure 25 - 50 mm
  • Pour mesurer l'épaisseur des parois de tuyaux
  • Interface de données : Integrated wireless
  • Indice de protection IP : IP 65
  • DIN 863-3
  • Valeur du pas numérique mm/inch 0.001 / .00005″
Livraison: Mode d'emploi, pile, mesure de réglage (à partir de la plage de mesure 25-50 mm), étui

Caractéristique(s):

  • Application: Pour mesurer l'épaisseur des parois de tubes
  • Plage de mesure: 25 - 50 mm
  • Plage de mesure: 1 - 2″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 57 mm
  • Dimension a en mm: 32 mm
  • Dimension b en mm: 11.5 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 4 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

DIN 863-3