40 EWRi-L (17) Dig. Bügelmess- schraube 50-75mm , kpl.

Réf.: 4157122DKS
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157122DKS
EAN / GTIN 4059192058869
Réf. fabricant 4157122DKS

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • QUICK DRIVE Réglage rapide
  • Tige non rotative
  • Cliquet étiré
  • Etrier en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWRi-L Plage de mesure 50 - 75 mm
  • Pour éviter d'endommager la pièce à usiner : La broche non rotative a un contact palpant, ce qui permet d'éviter les traces de rayures, par exemple : à cause de restes de poussière de ponçage sur des surfaces sensibles et finement usinées
  • Mesure parfaitement adaptée aux feuilles métalliques fines, sans que celles-ci ne soient tordues et donc déformées
  • Mesure des flancs de filets au moyen de fils de mesure de filets : Les deux supports de fils de mesure restent toujours en position d'engagement l'un par rapport à l'autre grâce à la broche qui ne tourne pas.
Interface de données : Integrated wireless
IP Degré de protection : IP 65
Norme d'usine
Encadrement numérique mm/pouce 0.001 / .00005″
Livraison: Mode d'emploi, pile, mesure de réglage (à partir de la plage de mesure 25-50 mm), étui

Caractéristique(s):

  • Application:
  • Plage de mesure: 2 - 3″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 82 mm
  • Dimension a en mm: 45 mm
  • Dimension b en mm: 13 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Pas de la broche_mm: 5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 3 µm
  • Écart de parallélisme en µm: 3 µm
  • Ecart de planéité en µm: 0.6 µm

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop