• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale à cliquet à entraînement par cannelures Taille de la cannelure 12 x 14 L.139 mm

Réf.: 41571214
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41571214
EAN / GTIN 4018754209378
Réf. fabricant 41571214
Article hors catalogue L60010 4800

Description

Description:

  • droit
  • Avec profil d'entraînement cannelé
  • 22 dents
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Longueur mm (L): 139 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Poids: 84 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 3/8 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 7/16 ″