• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 EWRi (17) Digit. Bügelmess- schraube 175-200mm, kpl.

Réf.: 4157107DKS
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157107DKS
EAN / GTIN 4059192058821
Réf. fabricant 4157107DKS

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • Transmission rapide
  • Cliquet pré-étiré
  • Arceau en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWRi; Étendue de mesure 175 - 200 mm; ; Interface de données: Système radio intégré; Classe de protection IP: IP 65; DIN 863-1; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Pile, Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Étui

Caractéristique(s):

  • Fonction: TOL (entrée de tolérance et de limites d'avertissement)
  • Plage de mesure: 175 - 200 mm
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 207 mm
  • Dimension a en mm: 106 mm
  • Dimension b en mm: 13 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Limite d'erreur_µm: 7 µm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Écart de parallélisme en µm: 4 µm
  • Ecart de planéité en µm: 0.6 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

DIN 863-1