Exécution:
- Indicateur numérique à fort contraste
- Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
- Tige de mesure et enclume armées au carbure
- Transmission rapide
- Cliquet pré-étiré
- Arceau en acier peint, isolé thermiquement
Description:
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWRi; Étendue de mesure 150 - 175 mm; ; Interface de données: Système radio intégré; Classe de protection IP: IP 65; DIN 863-1; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Pile, Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Étui
Caractéristique(s):
- Fonction: TOL (entrée de tolérance et de limites d'avertissement)
- Plage de mesure: 150 - 175 mm
- Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
- Force de mesure (texte): 5 - 10
- Dimension c en mm: 182 mm
- Dimension a en mm: 95 mm
- Dimension b en mm: 13 mm
- Hauteur des chiffres: 10 mm
- Limite d'erreur_µm: 7 µm
- Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
- Écart de parallélisme en µm: 4 µm
- Ecart de planéité en µm: 0.6 µm
- Pas de la broche_mm: 0.5 mm
Norme:
DIN 863-1