• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 EWRi Micromètre Digital 25-50mm, av certif

Réf.: 4157101KAL
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157101KAL
EAN / GTIN 4059192058760
Réf. fabricant 4157101KAL
Article hors catalogue L40080 3144

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • Transmission rapide
  • Cliquet pré-étiré
  • Arceau en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWRi Plage de mesure 25 - 50 mm
  • Interface de données : Integrated wireless
  • IP Degré de protection : IP 65
  • Norme d'usine
  • Valeur du pas numérique mm/inch 0.001 / .00005″
Livraison: Mode d'emploi, pile, mesure de réglage (à partir de la plage de mesure 25-50 mm), étui

Caractéristique(s):

  • Fonction: TOL (entrée de tolérance et de limites d'avertissement)
  • Plage de mesure: 25 - 50 mm
  • Plage de mesure: 1 - 2″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 57 mm
  • Dimension a en mm: 36 mm
  • Dimension b en mm: 11 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 2 µm
  • Écart de parallélisme en µm: 2 µm
  • Ecart de planéité en µm: 0.6 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires