• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 EWRi-V Micromètre DigitaL- schraube 75-100mm , kpl.

Réf.: 4157048
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157048
EAN / GTIN 4059192058630
Réf. fabricant 4157048
Article hors catalogue L40080 2978

Description

Exécution:

  • Avec trous de fixation pour inserts de mesure avec tige de Ø 3,5mm
  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Réglage rapideQUICK DRIVE
  • Tige non rotative
  • Cliquet étiré
  • Etrier en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWR-V Plage de mesure 75 - 100 mm
  • Pour la mesure de diamètres de flancs de filets et d'engrenages au moyen d'inserts de mesure interchangeables.
  • Interface de données : MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic
  • Indice de protection IP : IP 65
  • DIN 863-3
  • Emplacement des chiffres mm/inch 0.001 / .00005″
Livraison: Manuel d'utilisation, pile, étui

Caractéristique(s):

  • Application: Pour mesurer les diamètres des flancs de filets et des roues dentées au moyen d'inserts de mesure interchangeables.
  • Plage de mesure: 3 - 4″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 132.5 mm
  • Dimension a en mm: 73 mm
  • Dimension b en mm: 17 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 5 µm
  • Pas de la broche_mm: 5 mm

Norme:

DIN 863-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires