40 EWR-V Micromètre digital universelle 0-25mm

Réf.: 4157045
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157045
EAN / GTIN 4059192058609
Réf. fabricant 4157045
Article hors catalogue L40080 2680

Description

Exécution:

  • Avec trous de fixation pour inserts de mesure avec tige de Ø 3,5mm
  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Réglage rapideQUICK DRIVE
  • Tige non rotative
  • Cliquet étiré
  • Etrier en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWR-V Plage de mesure 0 - 25 mm
  • Pour la mesure de diamètres de flancs de filets et de roues dentées au moyen d'inserts de mesure interchangeables.
  • Interface de données : MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic
  • Indice de protection IP : IP 65
  • DIN 863-3
  • Emplacement des chiffres mm/inch 0.001 / .00005″
Livraison: Manuel d'utilisation, pile, étui

Caractéristique(s):

  • Application: Pour mesurer les diamètres des flancs de filets et des roues dentées au moyen d'inserts de mesure interchangeables.
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Plage de mesure: 0 - 1″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 57 mm
  • Dimension a en mm: 32 mm
  • Dimension b en mm: 11.5 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Pas de la broche_mm: 5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 4 µm

Norme:

DIN 863-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires