Exécution:
- Avec surfaces de mesure tranchantes
- Indicateur numérique contrasté
- Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
- QUICK DRIVE Réglage rapide
- Tige non tournante
- Cliquet étiré
- Etrier en acier peint, isolé thermiquement
Description:
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWR-S; Étendue de mesure 50 - 75 mm; Pour la mesure de rainures étroites, de gorges, etc.; Interface de données: MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic; Classe de protection IP: IP 65; DIN 863-3; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Pile, Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Étui
Caractéristique(s):
- Application: Pour mesurer des rainures étroites, des gorges, etc.
- Plage de mesure: 2 - 3″
- Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
- Force de mesure (texte): 5 - 10
- Dimension c en mm: 107 mm
- Dimension a en mm: 57 mm
- Dimension b en mm: 15.5 mm
- Hauteur des chiffres: 10 mm
- Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
- Limite d'erreur_µm: 5 µm
- Pas de la broche_mm: 5 mm
Norme:
DIN 863-3