Exécution:
- Surfaces de mesure : Enclume à âme étroite, tige pointue
- Indicateur numérique contrasté
- Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
- Tige de mesure et enclume armées au carbure
- Mouvement rapide
- Cliquet étiré
- Etrier en acier peint, isolé thermiquement
Description:
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWR-K; Étendue de mesure 0 - 20 mm; Pour la mesure de hauteurs de sertissage de contacts sertis et d'embouts de câble; Interface de données: MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic; Classe de protection IP: IP 65; Norme du fabricant; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Pile, Étui
Caractéristique(s):
- Application: Pour mesurer la hauteur de sertissage des contacts à sertir et des embouts de câble
- Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
- Plage de mesure: 0 - 20 mm
- Plage de mesure: 0 - 0.8″
- Force de mesure (texte): 5 - 10
- Dimension c en mm: 31.5 mm
- Dimension a en mm: 23 mm
- Hauteur des chiffres: 10 mm
- Dimension b en mm: 9.5 mm
- Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
- Limite d'erreur_µm: 4 µm
- Pas de la broche_mm: 0.5 mm
Norme:
Norme d'usine