• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 EWR-B (17) Dig. Bügelmess- schraube 25-50mm , kpl.

Réf.: 4157033KAL
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157033KAL
EAN / GTIN 4059192058722
Réf. fabricant 4157033KAL

Description

Exécution:

  • Avec surfaces de mesure réduites Ø 3 mm
  • Indicateur numérique contrasté
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • Mouvement rapide
  • Cliquet pré-étiré
  • Etrier en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWR-B; Étendue de mesure 25 - 50 mm; Pour la mesure de rainures, d'arbres cannelés, de gorges, etc.; Interface de données: MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic; Classe de protection IP: IP 65; DIN 863-3; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Pile, Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Étui

Caractéristique(s):

  • Application: Pour mesurer des rainures, des cannelures, des gorges, etc.
  • Plage de mesure: 25 - 50 mm
  • Plage de mesure: 1 - 2″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 82 mm
  • Dimension a en mm: 44 mm
  • Dimension b en mm: 13.5 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 4 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

DIN 863-3