Exécution:
- Indicateur numérique à fort contraste
- Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
- Tige de mesure et enclume armées au carbure
- QUICK DRIVE Réglage rapide
- Tige non rotative
- Cliquet étiré
- Etrier en acier peint, isolé thermiquement
Description:
Micromètre numérique Micromar 40 EWR-L Plage de mesure 25 - 50 mm
- Pour éviter d'endommager la pièce à usiner : La broche non rotative a un contact palpant, ce qui permet d'éviter les traces de rayures, par exemple : à cause de restes de poussière de ponçage sur des surfaces sensibles et finement usinées
- Mesure parfaitement adaptée aux feuilles métalliques fines, sans que celles-ci ne soient tordues et donc déformées
- Mesure des flancs de filets au moyen de fils de mesure filetés : Les deux supports de fils de mesure restent toujours en position d'engagement l'un par rapport à l'autre grâce à la broche qui ne tourne pas.
Interface de données : MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic
IP Degré de protection : IP 65
Norme d'usine
Valeur d'incrément en chiffres mm/pouce 0.001 / .00005″
Livraison: Pile, mode d'emploi, cote de réglage (à partir de la plage de mesure 25-50 mm), étui
Caractéristique(s):
- Application:
- Plage de mesure: 25 - 50 mm
- Plage de mesure: 1 - 2″
- Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
- Force de mesure (texte): 5 - 10
- Dimension c en mm: 57 mm
- Dimension a en mm: 36 mm
- Dimension b en mm: 11 mm
- Hauteur des chiffres: 10 mm
- Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
- Pas de la broche_mm: 5 mm
- Limite d'erreur_µm: 2 µm
- Écart de parallélisme en µm: 2 µm
- Ecart de planéité en µm: 0.6 µm
Norme:
Norme d'usine