• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 EWR-L (17) Dig. Bügelmess- schraube 0-25mm , kpl. m. DK

Réf.: 4157020DKS
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157020DKS
EAN / GTIN 4059192058524
Réf. fabricant 4157020DKS

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • QUICK DRIVE Réglage rapide
  • Tige non rotative
  • Cliquet étiré
  • Etrier en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWR-L; Étendue de mesure 0 - 25 mm; Pour éviter l'endommagement de la pièce : La broche non rotative a un contact à palpage qui permet d'empêcher les rayures dues par exemple à des résidus de poussière de meulage sur les surfaces sensibles finement usinées.Système parfaitement adapté à la mesure de feuilles de métal fines sans déformation ni courbure de ces dernières.Mesure sur flancs de filets par fils de mesure de filets : Les deux supports de fil de mesure restent toujours en position de prise l'un par rapport à l'autre grâce à la broche non rotative.; Interface de données: MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic; Classe de protection IP: IP 65; Norme du fabricant; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Pile, Guide de l'utilisateur, Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Étui

Caractéristique(s):

  • Application:
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Plage de mesure: 0 - 1″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 32 mm
  • Dimension a en mm: 24 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Dimension b en mm: 9.5 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Pas de la broche_mm: 5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 2 µm
  • Écart de parallélisme en µm: 2 µm
  • Ecart de planéité en µm: 0.6 µm

Norme:

Norme d'usine