Exécution:
- Indicateur numérique à fort contraste
- Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
- Tige de mesure et enclume armées au carbure
- Transmission rapide
- Cliquet pré-étiré
- Arceau en acier peint, isolé thermiquement
Description:
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWR; Étendue de mesure 0 - 100 mm; ; Interface de données: MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic; Classe de protection IP: IP 65; Norme du fabricant; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Pile, Étalons de réglage, Étui
Caractéristique(s):
- Interface de données: USB
- Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
- Plage de mesure: 0 - 4″
- Plage de mesure: 0 - 100 mm
- Force de mesure (texte): 5 - 10
- Hauteur des chiffres: 10 mm
- Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
- Pas de la broche_mm: 0.5 mm
Norme:
Norme d'usine