• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 ER Micromètre digital schraube 0-25mm , kpl., m. K.

Réf.: 4157010KAL
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157010KAL
EAN / GTIN 4059192058388
Réf. fabricant 4157010KAL
Article hors catalogue L40080 3016

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • Transmission rapide
  • Cliquet pré-étiré
  • Arceau en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 ER Plage de mesure 0 - 25 mm
  • Interface de données:
  • Indice de protection IP : IP 40
  • Norme d'usine
  • Emplacement des chiffres mm/pouce 0.001 / .00005″
Livraison: Mode d'emploi, pile, étui

Caractéristique(s):

  • Fonction: RESET (mise à zéro de l'affichage)
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Plage de mesure: 0 - 1″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 32 mm
  • Dimension a en mm: 24 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Dimension b en mm: 9.5 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 2 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

Norme d'usine