• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 EWR (17) Pied à coulisse digital 150-175mm, kpl. m. DA

Réf.: 4157006KAL
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157006KAL
EAN / GTIN 4059192058494
Réf. fabricant 4157006KAL

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • Transmission rapide
  • Cliquet pré-étiré
  • Arceau en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWR Plage de mesure 150 - 175 mm
  • Interface de données : MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic
  • Indice de protection IP : IP 65
  • DIN 863-1
  • Emplacement des chiffres mm/inch 0.001 / .00005″
Livraison: Mode d'emploi, pile, mesure de réglage (à partir de la plage de mesure 25-50 mm), étui

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Plage de mesure: 150 - 175 mm
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 182 mm
  • Dimension a en mm: 95 mm
  • Dimension b en mm: 13 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Limite d'erreur_µm: 7 µm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Écart de parallélisme en µm: 4 µm
  • Ecart de planéité en µm: 0.6 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

DIN 863-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires