• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de panneaux

Réf.: 4157
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 4157
EAN / GTIN 4017976341576
Réf. fabricant 4157
Article hors catalogue L90080 1084

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Machoires de maintien recouvertes de feutre de protection. Largeur de portée maximale 95 mm. Roues à bandage caoutchouc.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Largeur bavette (mm): 95
Prof. bavette (mm): 300
Longueur totale (mm): 300
Largeur totale (mm): 319
Hauteur totale (mm): 307
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 260 x 56

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires