Description:
Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l’écoulement des liquides.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Charnières en aluminium moulé sous pression.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 4.15 m
Largeur extérieure, inférieure 0.65 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.83 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 10
Nombre de marches 2 × 10
Poids 14.7 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 2,16 m × 0,65 m
hauteur d'échelle verticale 2.62 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »