• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de panneaux

Réf.: 4156
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 4156
EAN / GTIN 4017976041568
Réf. fabricant 4156
Article hors catalogue L90080 599

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Mâchoires de maintien recouvertes de feutre de protection. Maintien de la charge par resserrement des mâchoires du fait du poids. Largeur de portée maximale 60 mm. Roues gonflables.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Largeur bavette (mm): 60
Prof. bavette (mm): 300
Longueur totale (mm): 300
Largeur totale (mm): 298
Hauteur totale (mm): 305
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85