Jeux de pieds à coulisse universels numériques IP 67 200 mm

Réf.: 415555 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 17,00 € /pcs.
  • 9,45 € /pcs.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 0 mm - 200 mm
    Lecture 0,01 mm
    Lecture 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Erreur admissible 0,03 mm
    Interface Interface Digimatic; Interface RS232C; Port USB
    Indice de protection IP IP 67
    Longueur de bec 48 mm
    Métrologie numérique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempées
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Type de pile Pile bouton
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 415555 200
    EAN / GTIN 4029713019235

    Description

    Exécution:

    Pied à coulisse universel numérique “Pocket Talent” pour les mesures intérieures et extérieures les plus diverses (gorges, rainures, filetages, etc.). Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 7,5 mm de haut. Avec fonction PRESET (préréglage de la valeur mesurée).

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Pied à coulisse, étalon de réglage 50 mm, 2 paires de touches pour les mesures intérieures et extérieures. Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

    Accessoire(s):

    Toutes les touches spéciales et de rechange 434900 à 434915 avec filetage M2,5. Câble de données 498940.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange