• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale à cliquet SW.1 / 2 x 9/16 L.170 mm

Réf.: 41553234
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41553234
EAN / GTIN 4018754116287
Réf. fabricant 41553234
Article hors catalogue L60010 1346

Description

Description:

  • réversible
  • Avec double hexagone
  • coudée
  • 22 dents
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Longueur mm (L): 170 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 140 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1/2 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/16 ″