{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 800 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,06 mm | |
Pointes de mesure | oui | |
Longueur de bec | 90 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
Fonction de preset | oui | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | ABS | |
Toutes les pièces | trempé | |
Poids | 0,9 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pied a coulisse d'atelier |
Référence article | 415525 800 | |
EAN / GTIN | 4062406579555 | |
Réf. fabricant | 415525 800 |