Alto L - Échelle d’appui, 12 échelons

Réf.: 41552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Exécution marchepied Sprosse
    Type de produit Echelles d'appui

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41552
    EAN / GTIN 4003866415526
    Réf. fabricant 41552
    Article hors catalogue L90010 691

    Description

    Description:

    Section d'échelon 30 mm.
    Très légère et extrêmement stable.
    Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
    Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
    Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
    Hauteur de travail 4.4 m
    Largeur extérieure 350 mm
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur d'échelle 3.61 m
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre d'échelons 12
    Poids 7 kg
    Poutrelle transversale large 0.79 m
    Profondeur des marches 30 mm

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

    Produits adaptés

    Accessoires