• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alto L - Échelle d’appui, 8 échelons

Réf.: 41548
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41548
EAN / GTIN 4003866415489
Réf. fabricant 41548
Article hors catalogue L90010 994

Description

Description:

Section d'échelon 30 mm.
Très légère et extrêmement stable.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 3.35 m
Largeur extérieure 350 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.49 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 8
Poids 4.4 kg
Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires