• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 T/1003 Feinzeiger- m.DK

Réf.: 4154000DKS
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
Type de produit Micromètres à indicateur de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4154000DKS
EAN / GTIN 4059192004675
Réf. fabricant 4154000DKS

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Le soulèvement du palpeur mobile garantit une longue durée de vie
  • Force de mesure constante
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume renforcées au métal dur
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre à cadran Micromar 40 T; DIN 863-3; Étendue de mesure : 0 - 25 mm; Valeur de la division d'échelle (µm) : 1 µm; Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Étui

Caractéristique(s):

  • Application: Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges) Mesures d'épaisseur et de longueur Particulièrement adapté aux pièces de série précises
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Dimension b en mm: 28 mm
  • Dimension a en mm: 27 mm
  • Dimension d en mm: 11 mm
  • Dimension e en mm: 8 mm
  • Force de mesure: 6.5 N
  • Force de mesure (texte): 6.5
  • Dimension c en mm: 4 mm
  • Limite d'erreur_µm: 2 µm
  • Écart de parallélisme en µm: 2 µm
  • Limite d'erreur Ge (µm): 1 µm
  • Valeur de la graduation (µm): 1 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm
  • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm

Norme:

DIN 863-3