Kit de rééquipement clip-step R13 pour escabeau à marches accessible d'un côté 3 marches

Réf.: 41540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41540
    EAN / GTIN 4031405415409
    Réf. fabricant 041540

    Description

    Description:

    • Le repose-pieds CLIP-STEP R 13 est un caoutchouc antidérapant certifié pour nos escabeaux. La semelle CLIP-STEP R 13 avec profil en plastique avec litière en corindon répond aux exigences du groupe d'évaluation R 13 et a été classée dans le groupe d'évaluation pour la zone de déplacement avec V6
    • En particulier dans les environnements de travail humides ou enduits d'huile, le repose-pied CLIP-STEP R 13 offre une sécurité de travail accrue
    • Le patin de marche CLIP-STEP R13 est clipsé sur la marche sur toute la surface et s'adapte parfaitement et peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
    • Le support de marche clip-STEP est appliqué aux marches qui peuvent être parcourues des deux côtés jusqu'à la marche maximale sur laquelle il est possible de marcher conformément à la norme DIN en 131 et fonctionne ainsi comme un contrôle optique pour l'utilisation correcte de l'échelle
    • Disponible comme accessoires individuellement pour 15,00 Euro sans TVA/pièce (prix de vente conseillé) pour votre escabeau

    Caractéristique(s):

    • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 2
    • Largeur: 85 mm
    • Hauteur : 23 mm
    • Longueur : 379 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Plastique
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Antidérapant : clip-STEP R13
    • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 3
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier