Kit de rééquipement clip-step pour escabeau PRV/alu accessible des deux côtés 2x6 marches

Réf.: 41536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41536
EAN / GTIN 4031405415362
Réf. fabricant 041536
Article hors catalogue L90110 489

Description

Description:

  • Répondez aux exigences accrues en matière de sécurité au travail et assurez une résistance au glissement optimisée, un pédalage sûr et une position confortable sur nos escabeaux
  • Le support de marchepied en plastique ondulé est clipsé sur toute la surface et ajusté avec précision sur le marchepied. Il peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
  • Le support de marche clip-STEP est appliqué aux marches qui peuvent être parcourues des deux côtés jusqu'à la marche maximale sur laquelle il est possible de marcher conformément à la norme DIN en 131 et fonctionne ainsi comme un contrôle optique pour l'utilisation correcte de l'échelle
  • Disponible comme accessoires individuellement pour 11,00 Euro sans TVA/pièce (prix de vente conseillé) pour votre escabeau

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 8
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 466
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 2x6
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm