• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse d’atelier numérique ABS IP67 avec surfaces de mesure standard / à becs 300 mm

Réf.: 415355 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 20,00 € /pcs.
  • 23,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Interface: Port USB; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,04 mm
Interface Port USB; Port USB
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 90 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 10 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Pied a coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415355 300
EAN / GTIN 4946368846316

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497085.