Pied à coulisse d’atelier numérique avec pointes de mesure 500 mm

Réf.: 415350 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 38,90 € /pcs.
  • 28,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 500 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,06 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Longueur de bec 150 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415350 500
EAN / GTIN 4946368124827
Réf. fabricant 551-204-10

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080 et 497100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange