Mètre ruban de longueur CJL-INOX, Longueur ruban: 6000mm

Réf.: 415198 6000
(77,28 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 141,50 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 866
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 866
Plage de mesure 4 700 mm - 6 000 mm
Longueur ruban 6 000 mm
Largeur de bande 16 mm
Lecture 0,1 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415198 6000
EAN / GTIN 2050001677150
Réf. fabricant 62200080

Description

Exécution:

Mètres rubans CJL en INOX pour la mesure d’écarts de plans parallèles. Espacement des traits de 1 mm. Graduation laser précise et fortement contrastée. Lecture de 0,1 mm. Erreurs admissibles du vernier suivant DIN 866.

Remarque(s):

Mètre-ruban pour la mesure de diamètres et de circonférences, voir 465680; 465682.