• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau à marches accessible d'un côté avec clip-step 14 marches

Réf.: 41514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 14
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Accessibilité unilatérale
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41514
EAN / GTIN 4031405415140
Réf. fabricant 041514
Article hors catalogue L90110 835

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Clip de support de marche-étape pour une résistance au glissement optimisée
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Plateau de rangement pratique avec crochets et porte-outils intégrés
  • À partir de sept niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Disponible avec et sans repose-pieds
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 5300 mm
  • Hauteur : 3950 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 3280 mm
  • Antidérapant : clip-STEP
  • Longueur du pas : 2400 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 14 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 800 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui