• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 F Micromètre ext. 1-2″ comparateur ±.0025″ intégré

Réf.: 4150901
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres à indicateur de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4150901
EAN / GTIN 4059192004293
Réf. fabricant 4150901

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Aiguille de précision intégrée dans l'étrier
  • Marques de tolérance réglables
  • Etrier en acier chromé, Isolé thermiquement
  • Le soulèvement du palpeur mobile garantit une longue durée de vie
  • La tige de mesure et l'enclume sont armées de métal dur
  • La tige de mesure est inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Dispositif de blocage
  • Force de mesure constante

Description:

Vis de mesure de l'aiguille fine Micromar 40 F
  • Norme d'usine Plage de mesure : 1 - 2″
  • Valeur de la graduation de l'aiguille fine (pouce) : .00005″
Livraison: Mode d'emploi, Etui

Caractéristique(s):

  • Couleur du cadran: Blanc
  • Chiffrage de la graduation: 25-0-25 ;
  • Plage de mesure: 1 - 2″
  • Plage de mesure de l'aiguille fine (vis de mesure) inch: ± .0025″
  • Pas de la broche (impérial): .025″
  • Valeur de la graduation en pouces: .0001''
  • Limite d'erreur en pouces: .00008″
  • Écart de parallélisme inch (texte): .00008″
  • Limite d'erreur Ge aiguille fine inch: .00005″
  • Écart de planéité inch (texte): .00001″
  • Dimension a en mm: 174 mm
  • Dimension b en mm: 125 mm
  • Dimension d en mm: 85 mm
  • Dimension e en mm: 56 mm
  • Dimension c en mm: 30 mm
  • Force de mesure: 9 N
  • Force de mesure (texte): 9
  • Diamètre de la broche_mm: 7.5 mm
  • Écart de parallélisme en µm: 1 µm
  • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm

Norme:

Norme d'usine