Escabeau à marches accessible d'un côté avec clip-step 4 marches

Réf.: 41504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Exécution marchepied Stufe
    Accessibilité einseitig
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41504
    EAN / GTIN 4031405415041
    Réf. fabricant 041504
    Article hors catalogue L90110 88

    Description

    Description:

    • Echelle fixe en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
    • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
    • Clip de support de marche-étape pour une résistance au glissement optimisée
    • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
    • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
    • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
    • Joint de plomb « Safe-Cap »
    • Plateau de rangement pratique avec crochets et porte-outils intégrés
    • À partir de sept niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
    • Espacement des pas : 235 mm
    • Inclinaison du conducteur : 70°
    • Disponible avec et sans repose-pieds
    • Charge maximale : 150 kg

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 2950 mm
    • Hauteur : 1580 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Hauteur de colonne du support : 58 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : Complètement assemblé
    • Inclinaison : 70 °
    • Hauteur de la plate-forme : 910 mm
    • Antidérapant : clip-STEP
    • Longueur du pas : 850 mm
    • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
    • Espacement pas/segment : 235 mm
    • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes
    • Largeur extérieure inférieure : 500 mm
    • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange