PINCE COUPE SEMI RASE MT

Réf.: 415.MT
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
    Type de produit Pinces à becs demi-ronds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 415.MT
    EAN / GTIN 3148511754979
    Réf. fabricant 415.MT
    Article hors catalogue L60130 3237

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Cette pince est adaptée aux efforts importants et aux travaux en série et coupe une grande variété de matériaux
    • Le modèle avec dispositif de retenue de la section empêche l'éjection du fil.

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 16
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 8
    • L [m]: 125
    • Coupe: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 2,0
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,9
    • Piano-fil diam. [mm]: -