• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE COUPE SEMI RASE ESD

Réf.: 415.E
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415.E
EAN / GTIN 3148511754931
Réf. fabricant 415.E
Article hors catalogue L60130 5392

Description

Description:

  • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Cette pince est adaptée aux efforts importants et aux travaux en série et coupe une grande variété de matériaux
  • Le modèle avec dispositif de retenue de section empêche l'éjection du fil.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 130
  • Coupe: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 2,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 1,0