Description:
Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. Avec une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour le tronçonnage des feuilles d'acier, des profils, des tuyaux, des barres et des matériaux pleins en acier inoxydable. Il est conçu pour durer longtemps tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets au niveau supérieur avec ce disque à tronçonner.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A 30 R- BFX A
- Dimension (D x T x H): 115 x 2,0 x 22,23 mm
- Diamètre: 115 mm
- Epaisseur: 2 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, rend le travail confortable et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable
- Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
- Spécialement conçus pour les aciers inoxydables et résistant aux acides
Utilisation:
- Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable
- Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins
Recommandation(s):
- 0,75 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
- 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité optimale.