• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale ouverte coudée. ANNEAU OUVERT SW.1 / 2 x 9/16 L.180 mm

Réf.: 41483234
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41483234
EAN / GTIN 4018754022878
Réf. fabricant 41483234
Article hors catalogue L60010 779

Description

Description:

  • Avec hexagone
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 180 mm
  • m1: 9,5 mm
  • m2: 11 mm
  • Profil de sortie: hexagonal AS-drive
  • Poids: 87 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1/2 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/16 ″