Clé mixte à cliquet OPEN-RATCH Douilles Ouverture 9/16″ L.zéromm

Réf.: 41473434
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41473434
    EAN / GTIN 4018754331543
    Réf. fabricant 41473434
    Article hors catalogue L60010 7406

    Description

    Description:

    • Clé polygonale à cliquet avec pouce, mêmes largeurs de clé
    • Côté anneau, conception coudée à 15° avec double hexagone
    • 72 dents, angle de travail 5°
    • Position de la mâchoire 15°
    • Serrage droit/gauche par commutation côté bague
    • Construction stable, mince et légère
    • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
    • Antidérapant et agréable au toucher grâce à la finition ronde STAHLWILLE
    • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
    • Acier au chrome, chromé.

    Caractéristique(s):

    • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
    • d: 26,5 mm
    • Longueur mm (L): 190 mm
    • Position de la mâchoire: 15 °
    • Nombre de dents: 72
    • Poids: 104 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 9/16 ″
    • Ouverture de clé 1 [pouces]: 9/16 ″
    • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/16 ″
    • Largeur mm (b): 29 mm
    • Angle de travail: 5 °