Clé polygonale double SW.9 / 16 x 5/8 L.245 mm

Réf.: 41443436
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41443436
EAN / GTIN 4018754022458
Réf. fabricant 41443436
Article hors catalogue L60010 219

Description

Description:

  • Laine d'acier STABIL®
;
  • fortement contre-coudée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 245 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 168 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 9/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 5/8 ″

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop