Clé polygonale double SW.3 / 8 x 7/16 L.200 mm

Réf.: 41442428
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41442428
EAN / GTIN 4018754022427
Réf. fabricant 41442428
Article hors catalogue L60010 258

Description

Description:

  • Laine d'acier STABIL®
;
  • fortement contre-coudée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 88 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 3/8 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 7/16 ″

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop