Comfortstep B - Escab. double, 2x5 mar.

Réf.: 41434
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 2×5
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41434
EAN / GTIN 4003866414345
Réf. fabricant 41434
Article hors catalogue L90010 805

Description

Description:

Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
Sabots en plastique antiderapants.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Assemblage marches montants vissé.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de travail 2.75 m
Largeur extérieure, inférieure 0.5 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
Longueur d'échelle 1.38 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 2 × 5
Nombre de marches 5
Poids 7.3 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,15 m × 0,5 m
hauteur d'échelle verticale 1.25 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »