Clé polygonale double SW.3 / 8 x 7/16 L.250 mm

Réf.: 41432428
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41432428
EAN / GTIN 4018754156795
Réf. fabricant 41432428
Article hors catalogue L60010 2269

Description

Description:

  • extra long
  • Coudée à 15°
  • SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 79 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 3/8 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 7/16 ″

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop