• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comfortstep S - Escabeau simple, 7 mar.

Réf.: 41425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Exécution marchepied Stufe
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41425
EAN / GTIN 4003866414253
Réf. fabricant 41425
Article hors catalogue L90010 834

Description

Description:

Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
Assemblage marches montants vissé.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme 1.75 m
Hauteur de travail 3.75 m
Largeur de plate-forme 300 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.61 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
Longueur d'échelle 2.6 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 7
Poids 10.7 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,44 m × 0,61 m
hauteur d'échelle verticale 2.38 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires